曜日別特売
KR-1000-1 KR-1000替刃 アルス 68566172

KR-1000-1 KR-1000替刃 アルス 68566172
KR-1000-1 KR-1000替刃 アルス 68566172

KR-1000替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68566172品番KR-1000-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。

用途
生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68566172
2016-08-29
用途: 草木選定
万葉建設株式会社

K-1000用とKR-1000用が有り間違えて買いました。
商品には適用品の注意書きが有りました。
商品の説明をもう少し増やしてほしいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする