TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566185 品番MW-R-DP-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。

使用温度範囲(℃)-30〜+85 外形(mm)35.7×17.7×3.5 電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7 送信出力9.14dBm 通信速度250kbps(max) 各種認証電波認証:ARIB STD-T66 無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート 受信感度-96dBm 動作電圧(V)2.3〜3.6 対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
注意
※ピンヘッダは未実装、アンテナは別売です。同軸タイプのコネクタで別売の外部アンテナを使用してください。
※ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせ技適認証済み接続可能アンテナを各種選択してご使用いただけます。
※高利得な指向性アンテナを使用して、電波の放射方向を制限したり、長距離通信をすることも可能です。
※アンテナのコネクタがSMAタイプの場合はSMA変換ケーブルをご使用ください。SMAタイプのケーブルを延長する場合は延長ケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする