フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Relay Module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7776
注文コード
68566245
品番
2909740
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7776
アズワン品番
65-8068-84