フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Relay Module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●入力電圧 Min:190V●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RPT-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5066
注文コード
68566254
品番
1079389
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧 Min:190V●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RPT-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5066
アズワン品番
65-8092-91