AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1400個)
注文コード
68566394
品番
RJE231660413T
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934
アズワン品番
65-7709-50