フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの LAN製品
フエニックス・コンタクトの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat6a
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566446
品番
1149843
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1141
アズワン品番
65-7488-27