AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
68566480
品番
RJHSE5080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7970
アズワン品番
65-7502-14