WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの LAN製品
WURTH ELEKTRONIKの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(140個)
注文コード
68566559
品番
615008150021
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085
アズワン品番
65-7776-82