フェアチャイルド
IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68566727
品番
74AC244PC-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力
3-State
チャンネル数
8
動作温度(℃)
-40~85(TA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
20-PDIP
動作電圧(V)
2~6