電球ソケット E12形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566806 品番E12ソケット
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

E-12ベースに適合する電球ソケットです。
懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。
ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。

定格48v未満 口金E12 ソケット形状電球ソケット パッケージSKT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする