電球ソケット E10形 豆電球用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566815 品番E10ソケット
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。
学校の教材等にも採用されています。
パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。

定格48v以下 口金E10 ソケット形状豆電球用 パッケージSKT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする