トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68566867
品番
MP-5テフロン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無線機等に使用されるM型コネクタです。
はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。
定格
AC400V-5A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
適合ケーブル
5D-2V5D-FB5C-2V等
結線方式
はんだ
電線接続方式
はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
押ボタン式ロック
実装タイプ
ケーブル