曜日別特売
NJ5 N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック) トーコネ(旧:東洋コネクター) 68566901

N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68566901品番NJ5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする