bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 655
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68566986
品番
655
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
金属ボタン、ロールアップ付
種別
長袖シャツ
材質
サマーツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
バスト(cm)
110