655 長袖シャツ 655 bigborn(ビッグボーン) 綿100% 68567117

長袖シャツ 655

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミストブルー サイズS 注文コード68567117 品番655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

綿100%自然でソフトな感触。

ミストブルー サイズS 混率(%)綿100 仕様金属ボタン、ロールアップ付 種別長袖シャツ 材質サマーツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)75 バスト(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする