曜日別特売
SSCI-023887 PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス 68567156

SSCI-023887 PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス 68567156
SSCI-023887 PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス 68567156
SSCI-023887 PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス 68567156

PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68567156品番SSCI-023887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。
ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。
このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。
詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。
16チャネルの独立したLEDポート
LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載
各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能
各ポートの独立制御/グループ制御が可能
16個の赤色LEDを搭載
外部ドライブ用信号ピンを搭載
I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)

動作電圧(V)2.3~5.5
注意
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、用途に合わせてはんだ付けしてください。
※LEDポートのアウトプットイネーブル機能について。PCA9622DRはアウトプットイネーブルピン(OE)を持っていますが、初期状態ではモジュール上でGNDに接続されていて、LEDポートは出力状態に固定されています。基板裏面のソルダージャンパ(SJ8)をカットすれば、モジュールの OEピンを有効にして、外部からコントロールできるようになります。
※I2C用プルアップ抵抗について。初期状態では、I2Cのプルアップ抵抗は実装されていません。追加したい場合には、R17とR18に1608サイズのチップ抵抗をはんだ付けしてください。
※I2Cアドレスについて。初期状態のアドレスは、ソルダージャンパ(SJ7~SJ1)により0xE0(1110 000X)となっています。基板裏面のソルダージャンパ(SJ3、SJ2、SJ1)を加工することにより、I2Cアドレスの下位側を変更できます。
※上位側のアドレスを変更する場合には、基板表面のソルダージャンパ(SJ7、SJ6)と基板裏面のソルダージャンパ(SJ5、SJ4)を加工する必要があります。
※変更する場合は、ジャンパのパターンをカットした後に、電線で VDD(1)もしくはGND(0)に接続する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする