長袖シャツ 655

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68567214 品番 655
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

綿100%自然でソフトな感触。

ネイビー サイズLL 混率(%)綿100 仕様金属ボタン、ロールアップ付 種別長袖シャツ 材質サマーツイル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 バスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする