bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
2タックパンツ 651
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68567573
品番
651
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
アイボリー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
82
種別
ツータックパンツ
材質
サマーツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
80