LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567741 品番DB-15-F-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。

材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具L.E.D.リード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.6 色(本体)G(緑) パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
注意
本製品には保護抵抗は内蔵されていませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してください。
接続の際は、極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
取付板厚によって、取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする