コアレスモータ
コアレスモータの 冷却(制御機器)
コアレスモータの ファンモータ
コアレスモータの ファンモータ本体
DCファンモータ(24V 60mm角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567768
品番
F6010ES-24MCV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
使用温度範囲(℃)
-10〜+85
外形寸法(mm)
60×60×10.5
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.08以下
最大風量(m
3
/min)
0.35
最大静圧(Pa)
20.6
使用電圧範囲
20.4〜27.6V
定格入力
1.92W以下
期待寿命(時間)
50000