bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
2タックパンツ 651
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミストブルー
ウエスト(cm)
85
注文コード
68567862
品番
651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%自然でソフトな感触。
色
ミストブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
85
種別
ツータックパンツ
材質
サマーツイル
サイズ(cm)
85
股下(cm)
80