651 2タックパンツ 651 bigborn(ビッグボーン) 68567878

2タックパンツ 651

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミストブルー ウエスト(cm)88 注文コード68567878 品番651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

綿100%自然でソフトな感触。

ミストブルー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)88 種別ツータックパンツ 材質サマーツイル サイズ(cm)88 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする