NORフラッシュメモリ(128Mビット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68567926 品番S29GL128S90TFI020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様8M×16 取付SMD/SMT タイプ【タイミング】Asynchronous シリーズS29GL128S インターフェースParallel メモリー128Mビット 電流(mA)【アクティブ】60 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)2.7(最大3.6) パッケージ/ケースTSOP-56 データバス幅16ビット 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする