3999オートレンジデジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68567951 品番 VICTOR-86C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)189×88×56 質量(g)423(電池含む) 電源単4乾電池1.5V ×4(テスト用電池同梱) 温度(℃)【摂氏】-20〜+1000 交流電圧(V)4/40/400/750 周波数10/100/1k/10k/100k/1M/30M(Hz) ディスプレイ3 3/4桁LCDディスプレイ 直流電圧0.4/4/40/400/1000(V) 直流電流400μ/4000μ/40m/0.4/4/10(A) 抵抗400/4000/40k/400k/4M/40M(Ω) 交流電流400μ/4000μ/40m/0.4/4/10(A) 静電容量40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40m(F)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする