3999オートレンジデジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68567960 品番 VC921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品英語マニュアル ×1、テストリード(本体一体型) ×1、ストラップ ×1 寸法(mm)145×80×28 質量(g)107(電池含まず) 電源単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱) 交流電圧(V)400m/4/40/400/600 周波数100/1000/10k/100k/1M/10M(Hz) ディスプレイLCDディスプレイ 直流電圧400m/4/40/400/600(V) 抵抗400/4k/40k/400k/4M/40M(Ω) 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/2000μ(F)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする