2タックパンツ 651

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68568063 品番 651
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

綿100%自然でソフトな感触。

ネイビー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)110 種別ツータックパンツ 材質サマーツイル サイズ(cm)110 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする