ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の ウエストサポーター
ツヨロン(藤井電工)の サポートベルト
サポータベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
68568141
品番
ABK-100-L-HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
色・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品
工具吊りフック、工具ハンガー付
材質
ナイロン
色
黒
サイズ
L
質量(g)
250
適合ベルト幅(mm)
50・60
胴ベルト幅(mm)
100
胴ベルト長さ(mm)
850
幅×長さ(mm)
(平織)75×850