ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の ウエストサポーター
ツヨロン(藤井電工)の サポートベルト
サポータベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68568184
品番
AS-100-HD
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品
工具吊りフック、工具ハンガー付
材質
ナイロン
色
銀
サイズ
M
質量(g)
250
適合ベルト幅(mm)
50・60
胴ベルト幅(mm)
100
胴ベルト長さ(mm)
650
幅×長さ(mm)
(平織)75×650