墜落制止用器具用D環止め

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数4 深緑 注文コード68568254 品番LT-P50-OD-HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥372
この商品は穴数・色など10種類から選べます 他の種類を見る

50mm幅用D環止め

材質ポリエチレン 深緑 適合50mm幅ベルト用 質量(g)10 穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68568254 LT-P50-OD-HD 68568236 LT-P51-OD-HD 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工) 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68568227
2018-09-10
用途:
足場作業
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

安全帯新調に伴ってD環等一式買い換えました。
脱着可能なランヤードにしたので、普段の作業ではカラビナ付けてビットをぶら下げます。
この値段でバッチリ大満足です。

対象商品:
35094954
2017-03-18
用途:
樹木伐採
農・林・水産業

桜の木(古木)の枯れ枝伐採作業で使用しました。安全帯との色もあいたいへん気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68568227
2017-06-30
用途:
斜面作業

普通に良い。普通に使用できた。特に問題はなかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする