FC-21 FC柱上安全帯(U字つり専用) クレモナロープ ツヨロン(藤井電工) 68568333

FC柱上安全帯(U字つり専用) クレモナロープ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68568333 品番FC-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

U字吊り専用安全帯。
体重を預けて作業ができます。

質量(g)1840 タイプD環2個・角環1個 種類胴ベルト型 フック口開き(mm)13 フックFS-60 フック全長(mm)132 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)700 ロープ仕様三つ打ち 用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02333746
2018-04-24
用途:
アマチュア無線 自宅ルーフタワーのアンテナ点検・設置
教育・研究機関

アマまでロープを自作し使用していましたが より安全性を高めるため購入をしました。U吊りでマストパイプに体を固定し、作業します。ロープの長さ調整もしやすく 両手がフリーで作業できます。以前より各段に安全を確保でき作業もしやすくなりました。価格も手ごろで良い商品です。

対象商品:
02333746
2017-04-23
用途:
高所収穫作業

二連梯子の最上部でも身体が安定し、安心して作業が出来ます。右側フックのD環への掛け外しが慣れないと苦労します。

1人が参考にしています
対象商品:
02333746
2017-05-09
用途:
樹木の枝打ち
建設業・工事業

ロリップ側を外すとき2個の安全装置ヲが面倒で力が必要で在りワンタッチでできろようになれば良い

2人が参考にしています
対象商品:
02333746
2015-11-03
用途:
柱上作業

安心のブランドです。

1人が参考にしています
対象商品:
02333746
2014-11-27
用途:
防霜扇の修理
宮脇尚製茶 様

夏に同じ商品を使用して安全帯の部分が、汗でびっしょりになりました。
 安全帯の幅が狭いか、通気性の良い素材の商品の開発を、お願いいたします。

対象商品:
02333746
2013-02-01
用途:
庭木(高木)の剪定
農・林・水産業

庭木(高木)の剪定用に購入しました。庭木に登り両手を離した作業姿勢で使用しますが、その使用感は流石に電工メーカー品、信頼感は上々です。安全に作業ができ満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02333755
2013-08-02
用途:
柱上作業 屋内電気工事

腰骨の当たるところが、擦れて痛い。
腰回りが細いせいで、ベルトの長さ調整が出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
02333746
2013-04-06
用途:
電気工事、植木の手入れ等高所作業

メーカー品なので安心できる。安く購入できて便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする