Raspberry Pi 公式ACアダプター(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68568416 品番RPI-SC1419-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター
Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。

出力(W)【出力電力(W)】25.5 出力電圧5.1V 消費電力(無負荷時)0.1W ケーブル1.2m、17AWG、白 入力周波数(Hz)【AC】50〜60 コネクタUSB-C 効率【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879 出力電流5.0A 入力電圧100〜240Vac
注意
※本製品は、スイッチサイエンスが電気用品安全法の申請を行い、PSEマークを取得しています。PSEマークはラベルによる表示となっているため、剥がさないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68568416 RPI-SC1419-WH 17386401 SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする