Wieland
Wielandの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Wielandの デジタルパネルメータ
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68568494
品番
R1.190.0060.0
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
仕様
●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352
アズワン品番
65-7340-53