Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の センサ
Panasonic(パナソニック)の 光電・ファイバセンサ
MPモーションセンサー(レンズ色・黒)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68568687
品番
AMN41121
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
形状
P板取付
タイプ
標準検出タイプ
レンズ色
黒
出力形態
低消費電流タイプ(デジタル出力)
動作電圧
DC3V
RoHS指令(10物質対応)
対応