曜日別特売
A-18KV K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68568888

K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個端子形状プリント基板バーティカル形名A-18KV注文コード68568888品番A-18KV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
その他非照光式 スイッチ極数単極使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA端子形状プリント基板バーティカル機能(ON)-OFF-(ON)形名A-18KV操作部形状別売環境RoHS電流容量【詳細表示用】0.4VA / 28VRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーロッカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする