インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード68568972 品番KPSJ-R3903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした温かみのある紙です。ヨシの活用は水の浄化や生態系保全につながります。さらに売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。

サイズA4 紙厚(mm)0.16 種別厚口 白色度(%)- 紙質 坪量(g/m2)104.7 面付- 紙厚(μm)160 入数10枚 適合プリンタインクジェット・レーザープリンター対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68568972 KPSJ-R3903 68568997 KPSJ-R3901 インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN> コクヨ インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN> コクヨ 1袋(20枚) 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする