曜日別特売
A-24KH K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68569046

K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名A-24KH注文コード68569046品番A-24KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
形状【端子部】プリント基板ライトアングル極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85シリーズA機能ON-ON-ON形名A-24KH操作部形状別売電流容量(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーロッカ、非照光式 スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする