インクジェットプリンタ用インデックス紙ラベル<プチプリント>

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10シート) サイズ 青枠 注文コード68569216 品番KJ-6055B
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

使いきりやすいはがきサイズのインデックスラベル。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。

サイズ ラベル厚(mm)0.12 青枠 面付12面 白色度(%)89程度 ラベルサイズ(mm)32×23 坪量(g/m2)160 片数120 余白四辺余白付 入数10シート シートサイズハガキ 総厚(mm)0.18 適合プリンタインクジェット(染料・顔料) ラベル形状角丸四角(インデックス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68569216
2024-03-19
用途:
事務作業時
建設業・工事業

まっすぐ貼れて使いやすい。簡易ソフトも簡単で非常にきれいに仕上がった
今後も使いたいです

対象商品:
68569252
2024-03-05
用途:
書類の整理整頓
株式会社THS 様 (サービス業)

印刷が出来てモノトーンで見た目は綺麗です。
とても満足でした。

対象商品:
68569602
2024-02-06
用途:
会計帳簿の分類
農・林・水産業

専用のアプリで印刷して使用できるので見やすく見栄えもよいです。

対象商品:
68569216
2021-09-28
用途:
めちゃ便利
農・林・水産業

同じ項目のインデックスを作る時便利!
印刷なので読みやすく書き損じがない。

対象商品:
68569216
2016-11-07
用途:
書類整理

専用アプリを使ったら枠内にちゃんとプリントできて
きれいに仕上がりました。
思ったより簡単でよかった。

対象商品:
68569602
2016-02-25
用途:
書類
株式会社 北濃工務店 様

ありがとうございます

対象商品:
68569252
2017-03-26
用途:
ドキュメント作成時
サービス業

インクジェットにしか対応していない為、使用出来るプリンターが限られる。

対象商品:
68569216
2015-07-05
用途:
工事アルバムの見出し

今まで手書きしてたけど、パソコンで簡単に出来、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする