インクジェットプリンタ用タックインデックス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5シート) サイズ 注文コード68569365 品番KJ-T1692NB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。

ラベル厚(mm)0.12 面付56面 青枠 サイズ 白色度(%)85程度 坪量(g/m2)172 総厚(mm)0.18 仕様透明保護フィルム付 ラベルサイズ(mm)29×23 片数280 余白四辺余白付 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料・顔料) ラベル形状角丸四角(インデックス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68569304
2021-05-18
用途:
総勘定元帳の勘定科目
ぎゃらりー華舞 様 (その他業種)

ラベルソフトで原稿を作っておけば毎年簡単にプリントアウト出来て作業がしやすいので気に入っています

対象商品:
68569313
2017-06-12
用途:
元帳のインデックス
長谷川タイヤ商会総社店 様 (卸売・小売業)

プリンターで印刷できるのでとても便利です。きれいで見えやすいです。

対象商品:
68569356
2016-10-10
用途:
ISO規格書のインデックス
株式会社吉田製作所 様

無料のソフトで外部データを取り込んでインデックスにできるので便利です。

対象商品:
68569295
2020-09-07
用途:
客先提出資料に

・山折りにする部分(表面と裏目の中央線)の切れ込みが深すぎて、切れやすく、用紙を挟み込む際にずれやすい
・コクヨの「パソプリ」を使用して印刷しようと思ったが、同じ枠内では、フォントサイズが変更できなかった為、自分で枠を設定してデータ作成をした。

対象商品:
68569295
2015-05-25
用途:
事務処理(伝票整理、カタログ整理等)の区分わけ

今までは、はがきサイズのインデックスを利用しておりましたが、A4タイプの方が使い勝手が良いかなと思い購入しました。
一度に色々な項目を印刷できるので使い勝手は大変良いです。
折り目部に切れ目が入っており折やすですが、ちぎれやすさ難点ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする