インクジェットプリンタ用はがき用紙(光沢・染料顔料共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(70枚) 注文コード68569453 品番KJ-GP2635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

染料・顔料の両方のインクに対応していますので、さまざまなプリンタで印刷できます(顔料プリンタで印刷すると、保存性がより高まります)。郵便番号枠があらかじめ印刷されているので、オリジナル光沢はがきが簡単に作成できます。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.23 紙厚(g/m2)180 白色度(%)95程度 紙質宛名面/マット紙、本文面/光沢紙 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数70枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする