インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード68569794 品番KJ-GF11
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。
光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。

サイズA4 厚さ(mm)0.05 ラベルサイズ(mm)297×210 種別透明・光沢タイプ 材質PETフィルム 素材光沢透明フィルム
注意
※ラミネーター機用ではなく手貼り用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68569794
2023-01-04
用途:
ステッカーの耐候性、耐水性のために使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

ステッカーの耐候性を持たせるために使用しています。フィルムの上をラミネートする場合慣れとコツが必要だが透明度の高い仕上がりに満足してます。

対象商品:
68569794
2020-08-07
用途:
小さな箇所に貼り付け。
森鋲螺製作所 様

コピー用紙にプリントした物の上から貼り付ける。
透明度も良く、屋外でも風雨や日光に晒される場所でも退色しにくく長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
68569794
2020-07-26
用途:
旧車のステンシル作成
サービス業

純正品(ステンシルシート)は有りませんので車に合わせいろいろカスタムメイドします。少量多品種から買えて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
68569794
2020-07-29
用途:
容器の選別シール
サービス業

普通に使えていいと思います。
透明シートでもう少し量が入ってるのも欲しいです

対象商品:
68569794
2018-09-04
用途:
シール、ネーム等作成

シールやネームを作成する際使用しています。何年も前からかなり枚数を使用していますが、耐久も良く重宝しています。

対象商品:
68569794
2018-03-30
用途:
写真の退色防止

互換インクを使用しているので退色が問題ですがこれを使用することにより紫外線およびオゾンガスを遮断しますので従来より長持ちします。
まだ日が浅いので結果がでていませんが。期待できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68569794
2022-05-14
用途:
耐水・耐光との事ですので、バイク、車の印刷物の貼り付け
建設業・工事業

印刷物をこのフイルムで上下挟んで使うかと思いましたが、片面仕様で直接、このフイルムで張り付ける商品になりますので、購入検討の方はお気をつけ下さい。印刷物を丸々保護する形態ではありません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする