bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 856
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68569856
品番
856
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
スモークグリーン
サイズ
M
混率(%)
綿100
種別
長袖ジャケット
材質
チノクロス
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
112