コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
68570056
品番
KB-28
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。
サイズ
A3
紙厚(mm)
0.09
白色度(%)
85
出荷単位
バラ
入数(枚)
500
寸法(縦×横)(mm)
420×297
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
70
紙厚(μm)
90