bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖シャツ 857
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68570172
品番
857
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
スモークグリーン
サイズ
4L
混率(%)
綿100
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
チノクロス
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
83
バスト(cm)
133
袖丈
長袖