コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
KB用紙共用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
注文コード
68570257
品番
KB-37TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通紙コピーに使用できます。
サイズ
A2
紙厚(mm)
0.09
寸法(mm)
縦594×横420
白色度(%)
80程度
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
入数
500枚入
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68570257
KB-37TN
27165678
KB-37TN
KB用紙
コクヨ
1冊(500枚)
¥
7,198
税込
¥
7,918
注文コードが変更になりました