コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
サイズ
A5
注文コード
68570311
品番
KB-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
サイズ
A5
白色度(%)
80
出荷単位
バラ
入数(枚)
500
寸法(縦×横)(mm)
210×148
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
FSC認証
認定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68570311
KB-30N
00649984
KB-30N
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証
コクヨ
1冊(500枚)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました