コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(250枚)
サイズ
B4
注文コード
68570327
品番
KB-234N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
サイズ
B4
白色度(%)
80
出荷単位
バラ
入数(枚)
250
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68570327
KB-234N
00649993
KB-34N
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証
コクヨ
1冊(500枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)