長袖シャツ 5775

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68570364 品番 5775
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

綿100%だからできる自然な着心地。

ベージュ サイズLL 混率(%)綿100 仕様樹脂ボタン 種別長袖シャツ 材質ギャバ 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 バスト(cm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする