コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用コピー予防用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68570442
品番
KPC-CP10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
この用紙を使って作成した書類をコピーすると「COPY」などの文字が浮き出るコピー抑止機能付き。インクジェット/レーザーどちらでも使用可能 。
サイズ
A4
用途
会議資料・企画書・見積書などの無断コピー防止に。証明書・申請書類のコピー抑止 。不正複製を避けたい場面で有効。情報漏えい対策として簡易的に導入できる。
厚さ(mm)
0.09
用紙
コピー予防用紙
坪量(g/m
2
)
64
印刷方式
片面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ
注意
※この用紙はコピー側に特定の文字が浮き出る機能を持つものであり、この用紙の使用によってすべてのコピーの予防と偽造を防止することを保証するものではありません。
※一部のコピー機やコピー機の設定、あるいはインクジェット複合機やファクシミリでのコピー機能、原本の印刷内容によっては、「COPY」の文字が浮き出ない場合があります。
※裏面はコピーしても「COPY」の文字が浮き出ません。