bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 5775
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68570486
品番
5775
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
綿100%だからできる自然な着心地。
色
ライトブルー
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ギャバ
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69
バスト(cm)
107