KPC-P1010N レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用用紙(上質普通紙) コクヨ 坪量64g/m<sup>2</sup> 片面 68570503

レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用用紙(上質普通紙)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード68570503 品番KPC-P1010N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい多枚数パックで、ビジネス文書や配布資料など大量印刷に最適です。またネットでの検索文書やホームページ出力など、さまざまなシーンで幅広くお使いいただけます。カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタ・普通紙FAXで印刷できます。

坪量(g/m2)64 厚さ(mm)0.09 サイズA4 白色度(%)80程度 紙質上質普通紙 印刷方式片面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ、普通紙FAX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68570512
2018-03-06
用途:
普段の印刷
不動産業

普段の印刷で使用しています。これからも続いていきそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする